住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880086
品番
02-4 A40
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
A40
幅(mm)
15
厚さ(mm)
6
全長(mm)
22
メーカー従来品番
02-4
適合バイト
41-4・42-4用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります