3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ CCGT-AG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05889046
品番
CCGT060204N-AG H1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,898
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
その他
アルミ用。
材質
H1
形状
ひし形80°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
6.35
ノーズ半径r(mm)
0.4
メーカー従来品番
CCGP831FAG
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります