TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05910283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05910283
TEEN43TR チップ TEEN 住友電工ハードメタル 05910283

チップ TEEN

(2件のレビュー)
取扱い終了
材質
形状正三角形60°
内容量1箱(10個)注文コード05910283品番TEEN43TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09454182
2020-07-07
用途: フライス加工
製造業

穴無しと説明にあったので注文しましたが、穴があいていたので、物によって説明文変えた方がいいかと思います。
使用出来そうなので大丈夫かと思います。

対象商品 : 05910326
2016-04-08
用途: 金型の加工に使用しました

GW中で商社が休みだったため、こちらで購入しました。
品質は問題ありませんが、モノタロウの方が価格が若干高いので、リピートはしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする