画像準備中

チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05917301 品番TNGG220408L-GX G10E
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

材質G10E 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX432L コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする