画像準備中

チップ ENGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05933347 品番 ENGN130708 NB90S
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。

形状ひし形75° 材質NB90S 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番ENG452 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする