ねじ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 25919287
2023-06-14
用途: 組み立てキットのパネル固定部に使用
MFD 様
付属のネジが通常の丸い頭のものでしたので見栄えが良くなかったことからこちらに交換しました。
特に必要はないものでしたが変えてみるとほぼツライチになりそれなりに良くなったと思います。
今回は太さが3mmのものが欲しかったのでちょうど良かったですが、長さが7か8mmがあればドンピシャ(死語)でした。
サイズが3×10の一択しかなかったのでもう少しバリエーションがあれば他にも使えるところがあるかもです。
よくあるご質問(FAQ)
「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード