サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 200 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
06020253
品番
R200-060Q27-20M
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合チップ・寸法dmm
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。
トラスコ品番
573-6986
刃数
4
質量(kg)
0.782
ピッチ
クロスピッチ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10600
最大切込深さ(mm)
10
切込み角度(°)
45
寸法D3(mm)
80
ゲージチップ
RCKT 20 06 M0
寸法Dc(mm)
60