オート 荒フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質3040 チップブレーカ両面 注文コード06051412 品番TNEF1204AN-CA 3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,300
この商品はトラスコ品番・材質・チップブレーカなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質3040 形状正三角形 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06051412 TNEF1204AN-CA 3040 10830548 TNEF 12 04 AN-CA 3040 オート 荒フライス加工用チップ サンドビック オート 荒フライス加工用チップ サンドビック 1セット(10個) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする