サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
タイプ
円筒シャンク
注文コード
06065385
品番
R390-032A25-36L
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
11
タイプ
円筒シャンク
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
32
接続径
25
機能長さ(mm)
108.7
トラスコ品番
575-6171
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)