サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
注文コード
06065604
品番
R390-050Q22-36H
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
11
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
50
接続径
22
機能長さ(mm)
56.7
トラスコ品番
575-6928
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)