曜日別特売
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558

10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558
10003670 KO456 クマ対策警報ブザー RABLISS 06089558

KO456 クマ対策警報ブザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50個)
内容量1ケース(50個)注文コード06089558品番10003670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

【最大約120dBの大音量と3種の警戒音】爆竹・猛犬・猟銃音の3種類とSOSアラーム、3段階の音量調節で、登山や農作業などのクマ対策に。【LEDライトとで夜間も安心】白色LEDライト、バックライト付きボタンで停電やキャンプ、災害時にも役立ちます。【小型軽量・防滴防塵設計】 わずか60gのコンパクトサイズ。カラビナ付きで屋外でも安心です。【USB Type-C充電式】 お持ちの充電器で手軽に充電。防犯アラームとしても使用できます。【法人や自治体のまとめ買いに対応】学校や企業などの一括導入にもおすすめです。

用途
SOS警報音と3種類の警戒音で、人の存在を知らせる。最大約120dBの大音量。LEDライトで暗所や緊急時にも備える。登山・山菜採りなどに。
質量(g)
本体:約60 / パッケージ:約130 / ケース:約8kg
寸法(cm)
本体:約8.9×4.8×2.1 / パッケージ:約12.5×9.0×2.7 / ケース:約47.5×26.5×16
セット内容
本体・USB Type-Cケーブル×1・カラビナ×1・取扱説明書(1個あたり)
色
ホワイト
電源
内蔵リチウム電池
防塵防水性能
IP32
音圧レベル(dB)
約120(最大)
充電時間(時間)
約2
稼働時間(時間)
最大連続約10
注意
※本品はクマその他の野生動物対策を補助する用品であり、遭遇回避、撃退または被害防止を保証するものではありません。自治体等の最新情報を確認し、他の安全対策と併用してください。
※ クマ等を目撃した場合は、むやみに近づいたり刺激したりせず、各自治体等の案内に従って行動してください。
※ 使用前に充電状態と各機能の作動を必ず確認してください。
※ 大音量が出ます。人や動物の耳元では絶対に鳴らさないでください。聴力に影響を及ぼすおそれがあります。
※ LEDの光を人や動物の目に直接当てないでください。
※ 本品は完全防水ではありません。水中での使用、流水を直接かけること、濡れた状態での充電または使用はしないでください。
※ 付属または指定の充電用ケーブルを使用してください。
※ 充電中に異臭、異音、異常な発熱、変形等が生じた場合は、直ちに充電および使用を中止してください。
※ 分解・改造、火中への投入、高温になる場所での使用・保管、強い衝撃を与える行為はしないでください。
※ 破損や変形がある場合は使用しないでください。
※ 付属のカラビナは携帯用です。登山・人体の確保・重量物の吊り下げには使用しないでください。
※ 音量・点灯時間および作動時間は、使用環境や充電状態により異なります。
※ 3種類の警戒音は猟銃・猛犬・爆竹をイメージした音です。
※ 廃棄する際は、お住まいの自治体の分別ルールに従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする