曜日別特売
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566

55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566
55251 収納BOX 76L (38050) 不二貿易 06089566

収納BOX 76L (38050)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06089566品番55251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

使い方広がる!多用途でコンパクトな収納BOX 76L
ブラックに木目模様が施されたシンプルなデザインで、玄関先などの屋外やお部屋でもお使いいただけます。
内寸は幅40.6×奥行41.6×高さ44.6cmで、容量は76Lとしっかり収納できます。ポリタンク収納やゴミ箱としてもご使用いただけます。
工具不要ではめ込むだけで簡単に組み立てできます。
真空成型されたプラスチック製なので強度を保ちながらも軽く、水にも強い仕様です。※防水素材ですが、雨ざらしでのご使用はお控えください。
蓋は鍵で施錠できる仕様になっており、屋外での使用も安心です。
くぼみがあり持ち運びやすい設計です。荷物を収納した状態で持ち上げる際の底耐荷重目安は約5~10kgです。

内寸(mm)406×416×446外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×428×464

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする