【最大約120dBの大音量と3種の警戒音】爆竹・猛犬・猟銃音の3種類とSOSアラーム、3段階の音量調節で、登山や農作業などのクマ対策に。【LEDライトとで夜間も安心】白色LEDライト、バックライト付きボタンで停電やキャンプ、災害時にも役立ちます。【小型軽量・防滴防塵設計】 わずか60gのコンパクトサイズ。カラビナ付きで屋外でも安心です。【USB Type-C充電式】 お持ちの充電器で手軽に充電。防犯アラームとしても使用できます。【法人や自治体のまとめ買いに対応】学校や企業などの一括導入にもおすすめです。