ベアホーンは、登山やハイキング、渓流釣り、山菜採りなど熊の生息エリアでの活動時に活躍する携帯用警報ホーンです。
最大130dBの強力な警告音で周囲に自分の存在を知らせ、熊との不意な遭遇リスクの軽減をサポートします。
使い方は簡単。熊の気配を感じた時や視界の悪い場所、沢沿いや藪の中など、熊と鉢合わせする可能性がある場所でホーンを鳴らすだけ。1回0.25~0.5秒程を約800mおきに本製品を鳴らしてください。シンプルな操作で、いざという時にも素早く使用できます。
軽量・コンパクト設計のため、リュックやベルトに装着して持ち運びが可能。登山装備の負担にならず、いつでもすぐに取り出せます。また、熊対策だけでなく、遭難時の救助要請や緊急時の位置通知など、防災・安全対策用品としても活躍します。電池不要なので長期保管も可能です。
近年、熊の出没情報が増加する中、事前の備えは欠かせません。熊撃退スプレーベアアタックと併用することでさらに効果的な対策が可能です。