曜日別特売
- 両面吸盤マット 丸 黒 HANAKATSU(ハナカツ) 06090380

- 両面吸盤マット 丸 黒 HANAKATSU(ハナカツ) 06090380
- 両面吸盤マット 丸 黒 HANAKATSU(ハナカツ) 06090380
- 両面吸盤マット 丸 黒 HANAKATSU(ハナカツ) 06090380

両面吸盤マット 丸 黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06090380
品番
-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

両面の大・小吸盤で対象物を固定できます
軟らかな素材で、樹脂製品や金属製品の固定に使えます
生け花のほか、台所や水回りでも活用できます

用途
剣山と花器、ボウルなどの滑り止め・固定
仕様
吸盤:両面
材質
シリコンゴム
形状
丸
色
黒
質量(g)
17
規格
90Φ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×90×12
使用上の注意
加熱物には使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする