DAISHIN(大進)
LEDモグラ撃退器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06102867
品番
900949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)でサビない、腐らないです。
用途
モグラの撃退に。
トラスコ品番
122-2578
材質
本体:ABS樹脂
電源(V)
6
本体寸法(mm)奥行
60
本体寸法(mm)高さ
55
本体寸法(mm)幅
415
対象動物
モグラ