モトコマ
コンパクト丸鋸定規
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
450
注文コード
06108221
品番
MJH-450C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
折りたためるから携帯に便利で、収納に邪魔にならない丸鋸定規です。
カチオン塗装仕上げで、錆びにくい上に強度抜群です。
エンボス加工で滑りが良いです。
用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
521-2144
全長(mm)
610
呼び寸法(mm)
450
材質
本体:鉄(カチオン塗装)、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
205
厚さ(mm)
38
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。