ガイドライン

ガイドライン - モトコマ

墨線にあわせるだけで、精密切断が出来ます。

用途
自分の持っている丸鋸の専用定規に。
材質
本体:アルミ
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8
内容量
1本
注意
※本製品とガイド板を確実に取り付けてください。
※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※ガイド板が破損した時は、長穴の位置を変えて丸鋸で切断して、繰り返し使用することが出来ます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108528GL-600521-2163650600
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06108546GL-1000521-061710201000
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする