ガイドライン

ガイドライン - モトコマ

幅広タイプのアルミスケールです。

用途
カッター等での切断に。
トラスコ品番
521-2173
材質
本体:アルミ、ガイド部:ステンレス
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8
全長(mm)
1020
呼び寸法(mm)
1000
内容量
1本
注意
※丸鋸本体をガイド部に確実に材料に押し当て、ご使用ください。
※切地が悪い丸鋸刃を使用しないでください。
※切断面が波をうったり、曲がったりすることがあります。
※本体を落としたり、ぶつけたりすると、角度や平面の狂いが生じ、ご使用出来なくなることがあります。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108501GS-1000
オープン
¥4,098
¥4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする