丸鋸クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
521-2143
注文コード
06108309
品番
MC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

丸鋸と定規をワンタッチで止めることのできるネジです。

トラスコ品番
521-2143
幅(mm)
27
材質
本体:鉄(メッキ)
厚さ(mm)
13
全長(mm)
65
注意
※サイズをご確認のご使用ください。
※蝶ネジを確実に締めてください。
※使用されない時は、レバーを下げたままにしないでください。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
※水分をよく拭き取って保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする