モトコマ
トリプルスライド 白樫羽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
500
500
800
呼び寸法(mm)
300
300
600
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06108336
品番
MJP-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
白樫羽根と竿が上下左右に動かせるので薄板にも使用できます。
用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
521-3730
全長(mm)
500
呼び寸法(mm)
300
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
238
厚さ(mm)
90
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。