モトコマ
丸鋸クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
521-0653
注文コード
06108747
品番
MC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丸鋸と定規をワンタッチで止めることのできるネジです。
トラスコ品番
521-0653
幅(mm)
22
材質
本体:鉄(メッキ)
厚さ(mm)
13
全長(mm)
65
注意
※サイズをご確認のご使用ください。
※蝶ネジを確実に締めてください。
※使用されない時は、レバーを下げたままにしないでください。
※濡れたままで放置すると錆びや変色の原因となります。
※水分をよく拭き取って保管してください。