モトコマ
トリプルスライド 白樫羽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
600
注文コード
06108887
品番
MJP-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
白樫羽根と竿が上下左右に動かせるので薄板にも使用できます。
用途
板材等(外壁ボード・木製版)の切断に。
トラスコ品番
521-2216
全長(mm)
800
呼び寸法(mm)
600
材質
本体:アルミ、竿(目盛付):鉄(カチオン塗装)、羽:樫、羽固定ネジ:アルミ
幅(mm)
238
厚さ(mm)
90
注意
※本体を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
※ご使用の前に、止めネジがしっかり締めてあるか、丸鋸にしっかりセットされているか、確認してから作業を行ってください。
※ご使用の際は、ゴーグル・メガネを装着して作業してください。
※部品の紛失にご注意ください。
※用途以外では使用しないでください。