曜日別特売
212107 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112395

 

212107 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112395
212107 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112395
212107 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112395

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(Φmm)38~41
長さ(m)20
内容量1本注文コード06112395品番212107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。

用途
災害時の生活用水送水に。
仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー長さ(m)20内径(Φmm)38~41規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする