曜日別特売
206221 ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112657

 

206221 ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112657
206221 ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112657
206221 ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112657

ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06112657品番206221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。

用途
グランドや農作物の散水用に。
仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式梱包数5使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする