KW-1 軽ワークポーチ タフレーベル 06114706

KW-1 軽ワークポーチ タフレーベル 06114706
KW-1 軽ワークポーチ タフレーベル 06114706
KW-1 軽ワークポーチ タフレーベル 06114706
KW-1 軽ワークポーチ タフレーベル 06114706

軽ワークポーチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×120×20
注文コード
06114706
品番
KW-1
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

軽量・薄型ながら複数の小物を収納できます
ポケットをすっきりさせ、スマートに作業できます
柔らかな風合いのポリエステル生地を使用しています
生地に撥水加工を施しています
光を反射するラインを備えています

用途
軽作業時の工具や小物の携帯・収納
品番
KW-1
質量(g)
110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×120×20
材質(本体)
ポリエステル
加工
撥水
装備
反射ライン
材質(カラビナ)
アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする