モトコマ
倍力カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06129108
品番
BC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
握力の弱い女性の方でも楽に切断できます。
特殊倍力構造(PAT)
トラスコ品番
539-9143
材質
刃部:カーボン鋼、ハンドル:鉄、グリップ:ミラストマー
全長(mm)
200
色
本体:シルバー、ハンドル:黒色
刃長(mm)
10
切断能力(mm)
ピアノ線(刃中央):2.0、鉄線(刃中央):2.6
刃厚(mm)
3
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。