カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
アースフローL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06151279
品番
#287456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
外圧に強く保形性に優れています。
エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
用途
農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。
材質
軟質塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
57.8
定尺(m)
5
許容圧力(MPa)
【23℃時】0.4(4(kgf/cm
2
))