TBTRLOT593BL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型”2WAYリトラ”(2ウェイ巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151280

胴ベルト型”2WAYリトラ”(2ウェイ巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1600
ベルト色青
内容量1本注文コード06151280品番TBTRLOT593BL4LL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
627-4131
ベルト色
青
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする