胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ

胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)

デザイン性もよく、扱いやすいロープです。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
ロープ長さ(mm)
1600
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全16種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152409TBGB593BL4BKLBP579-1756青1400100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06152978TB-GB-593-BLK-BK-LL(130KG)-BX656-2939黒1600130
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154089TB-GB-593-Y-BK-M-JAN-BP628-6741黄1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154886TBGB593BGBKMBP579-1761青緑1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154938TB-GB-593-BG-BK-LL(130KG)-BX BG656-2938青緑1600130
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155218TBGB593BL4BKMBP579-1744青1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155516TBGB593BLKBKLBP579-1734黒1400100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158246TBGB593BLKORMBP579-1739黒1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158316TBGB593BGBKLBP579-1736青緑1400100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159951TB-GB-593-Y-OR-M-JAN-BP628-8273黄1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160362TB-GB-593-BLK-BK-S-JAN-BP628-5151黒1100100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161001TB-GB-593-Y-OR-L-JAN-BP628-9808黄1400100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161396TBGB593BGORMBP579-1746青緑1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162656TBGB593BL4ORMBP579-1737青1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163189TBGB593BLKBKMBP579-1764黒1200100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163749TBGB593BLKORLBP579-1763黒1400100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする