ツヨロン(藤井電工)
胴ベルトのみ アルミスライドバックル D環・D環止め付 黒
アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
仕様
D環止め:D環・D環止め付
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アルミ製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06158402
TUBNS5DBLKMBX
629-7207
1200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159540
TUBNS5DBLKMBP
629-7454
1200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162410
TUBNS5DBLKLBX
629-7463
1400
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください