胴ベルト(アルミバックル)

胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(アルミバックル) - ツヨロン(藤井電工)

アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アルミ製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 。
全14種類を絞り込む
色
胴ベルト長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151876TUBNS5NBRAMBP629-7157ブラウン1200
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06152890TUBNS5NBLKSSBP629-8195ブラック1000
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154396TUBNS5NBRALBP629-8202ブラウン1400
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154710TUBNS5NDGSBP629-7174ダークグレー1100
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155297TUBNS5NDGLLBP629-8247ダークグレー1600
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
06156137TUBNS5NDBLLBP629-7875ダークブルー1600
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156390TUBNS5NDRLBP595-2925ダークレッド1400
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157501TUBNS5NDBMBP629-8170ダークブルー1200
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157939TUBNS5NDGMBP595-2927ダークグレー1200
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158858TUBNS5NDRMBP595-2926ダークレッド1200
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159321TUBNS5NDGLBP595-2931ダークグレー1400
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06160782TUBNS5NBL4SSBP629-7626ブルー1000
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162480TUBNS5NDBLBP629-7417ダークブルー1400
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163460TUBNS5NRSSBP629-7906赤1000
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする