ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト(スチールバックル)
スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全7種類を絞り込む
色
ダークグレー
ダークブルー
ブラウン
胴ベルト長さ(mm)
1100
1200
1400
1600
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151569
TUBL90NDGSBP
629-7438
ダークグレー
1100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152698
TUBL90NDBLBP
629-7692
ダークブルー
1400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06160459
TUBL90NDGLLBP
629-8173
ダークグレー
1600
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162541
TUBL90NDBMBP
629-7680
ダークブルー
1200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163277
TUBL90NBRAMBP
629-7663
ブラウン
1200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163311
TUBL90NDGMBP
595-2938
ダークグレー
1200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163661
TUBL90NDGLBP
595-2937
ダークグレー
1400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください