ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト(ワンタッチバックル)
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全7種類を絞り込む
色
ダークグレー
ダークレッド
黒
胴ベルト長さ(mm)
選択してください
1000
1100
1200
1400
1600
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06155087
TUBSOTNDRLBP
594-9543
ダークレッド
1400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155340
TUBSOTNDGSBP
629-7415
ダークグレー
1100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06156189
TUBSOTNDGLLBP
629-7672
ダークグレー
1600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06160407
TUBSOTNBLKSSBP
629-7225
黒
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161062
TUBSOTNDRMBP
594-9514
ダークレッド
1200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162236
TUBSOTNDGLBP
594-9496
ダークグレー
1400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163250
TUBSOTNDGMBP
594-9490
ダークグレー
1200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください