曜日別特売

胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ

胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)

デザイン性もよく、扱いやすいロープです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
ロープ長さ(mm)
1600
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全15種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151752TB-GB-599-BL4-BK-L-JAN-BP628-8292青1400100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151919TBGB599BL4BKMBP579-1720青1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154229TB-GB-599-BG-OR-M-BX BG656-2937青緑1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154500TBGB599YBKLBP579-1760黄1400100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156162TB-GB-599-BL4-OR-M-JAN-BP628-8294青1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156171TBGB599BLKORLBP579-1733黒1400100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157309TBGB599YBKMBP579-1751黄1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157702TBGB599BLKBKLL(130KG)JANBP627-0926黒1600130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158332TBGB599BLKBKLBP579-1753黒1400100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158481TBGB599BLKORMBP579-1721黒1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159610TBGB599BGBKLBP579-1743青緑1400100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159759TB-GB-599-Y-OR-M-JAN-BP629-2971黄1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159942TBGB599BLKBKMBP579-1732黒1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160249TBGB599BGBKMBP579-1726青緑1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163679TBGB599YBKLL(130KG)JANBP627-7272黄1600130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする