TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX 胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151508

 

TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX 胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151508
TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX 胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151508
TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX 胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151508
TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX 胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151508
TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX 胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151508

胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1600
ベルト色青
内容量1本注文コード06151508品番TB-LSA-590-BL4-LL(130KG)-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
スタンダードタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
スチール製大口径フック付き
トラスコ品番
656-2940
ベルト色
青
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
仕様
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする