ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 14D-120 深緑 Mサイズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06161956
品番
WP-14D-120-OD-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ製スライドバックル採用の軽量モデルです。
用途
柱上作業用。
仕様
軽量モデル
トラスコ品番
629-3052
色
深緑
サイズ
M
バックル
アルミ製スライドバックル
胴ベルト長さ(mm)
1200
補助ベルト(mm)
W85×L700
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。