DREMEL(ドレメル)
カーバイドシェイピングホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06163862
品番
801
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。
複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
用途
木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨に。
トラスコ品番
407-5404
セット内容
入数1
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
形状
ホイール
粒度
#60
全長(mm)
40
砥粒
タングステンカーバイド
外径(mm)
31.8
直径(mm)
31.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1