DREMEL(ドレメル)
シリコンカーバイト砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
06164887
品番
83142
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属の研削用に設計されています。
用途
ガラス、セラミック、石材、非鉄金属の研削研磨に。
トラスコ品番
408-7704
セット内容
入数1
材質
シリコンカーバイド
軸径(Φmm)
3.2
長さ(mm)
9
形状
テーパー
全長(mm)
38
砥石径(Φmm)
7.1
砥粒
シリコンカーバイド砥石
外径(mm)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1