DREMEL(ドレメル)
酸化アルミ砥石ホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06164921
品番
541
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ステンレス、銅、硬化鉄を含むほとんどの金属のバリ取り、サビ取り、その他一般的な研削に使用します。
用途
研削
トラスコ品番
407-5099
セット内容
入数1
材質
酸化アルミ
軸径(Φmm)
3.2
形状
ホイール型
砥粒
酸化アルミ
外径(mm)
22.2
穴径(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
入数(本)
1