曜日別特売
4932471724 PACKOUT(TM) コンテナ ブラック ミルウォーキーツール 06170582

 

4932471724 PACKOUT(TM) コンテナ ブラック ミルウォーキーツール 06170582
4932471724 PACKOUT(TM) コンテナ ブラック ミルウォーキーツール 06170582
4932471724 PACKOUT(TM) コンテナ ブラック ミルウォーキーツール 06170582
4932471724 PACKOUT(TM) コンテナ ブラック ミルウォーキーツール 06170582

PACKOUT(TM) コンテナ ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06170582
品番
4932471724
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT(TM) 収納ボックスと連結可能
専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能
上部に他のPACKOUT(TM)製品を積み重ね可能
雨水などを逃がすドレンホール付
運びやすいサイドハンドル付
内寸:406mm X 335mm x 234mm
収納容量0.03 立方m
耐荷重:22.7kg

質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
22.7
外寸(mm)
W475×D389×H251
内寸(mm)
W406×D335×H234

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする