RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の カメラ・ビデオカメラ
RICOH(リコー)の 一脚/三脚
RICOH(リコー)の 一脚
RICOH THETA STICK TM-2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06204138
品番
910765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,773
販売価格(税別)
¥
5,248
バスケットに入れる
THETA用自撮りスティック(L)
仕様
●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため
質量(g)
約155
縮長(mm)
229
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません