※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1108-Φ10-N イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337432 1108-Φ10-N イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337432

イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06337432 品番1108-Φ10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は軸穴径など26種類から選べます 他の種類を見る

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

質量(kg)0.13 セットスクリュー呼び(inch)W1/4 種別新JIS平行キー タイプ1 寸法A(mm)38.48 寸法B(mm)22 許容伝達トルク(N・m)150 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3 セットスクリュー長さ(inch)1/2 セットスクリュー本数2 キー呼び寸法(b×h)(mm)3×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06337466
2016-12-08
用途:
プーリーの取り付け

2個目の購入ですが、簡単に固定できてモーターへの固定は本当に便利です。
価格がもう少し安ければ良いのですが。

今回買った、径の小さい物は取説が製品の穴位置と異なり、取り付けに苦労しました。
メーカーは改善して欲しい所です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする