※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2517-Φ18-N イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347494 2517-Φ18-N イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06347494

イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06347494 品番2517-Φ18-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は軸穴径など37種類から選べます 他の種類を見る

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

質量(kg)1.22 寸法A(mm)85.7 セットスクリュー呼び(inch)W1/2 種別新JIS平行キー タイプ1 寸法B(mm)45 許容伝達トルク(N・m)1700 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6 セットスクリュー長さ(inch)1 セットスクリュー本数2 キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする