京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06356384
品番
SPKN1203EDTR PW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
P種超硬(P30相当)。フライス加工において安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状
正方形
材質
PW30
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06356384
SPKN1203EDTR PW30
04958947
SPKN1203EDFR KW10
チップ SPKN
京セラ
1箱(10個)
¥
7,198
税込
¥
7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です