京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06356393
品番
SPKN1203XPTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●角度AN(°):11●角度AS(°):11
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
なし
切込み角度(°)
65
刃先
チャンファ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
寸法RE(mm)
1
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7