京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06356411
品番
SPKN1504EDTR PW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
P種超硬(P30相当)。フライス加工において安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
PW30
トラスコ品番
648-0918
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。