曜日別特売
XND3557SLRY9 ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3000K Panasonic(パナソニック) 06430055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3000K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06430055
品番
XND3557SLRY9
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【本体】NDN48518S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ

仕様
●器具光束:3660lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:122lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光
エコロジー商品
省エネ
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする