タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイダクトホース 耐油GL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06470537
品番
Φ38×5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
45.9
長さ(m)
5
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.06[0.6]
用途
施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。
材質
耐油性軟質PVC、硬質PVC
ピッチ(mm)
9.0
使用温度範囲(℃)
-10〜 +50
使用流体
潤滑油・切削油等
許容曲げ半径(mm)
35
呼び径(Φmm)
38
特性
耐油
参考質量(g/m)
300
許容減圧力(KPa[mmHg])
-65.0[-500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません