タイダクトホース 耐油GL型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06470598 品番 Φ38×15m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。

内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)45.9 長さ(m)15 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.06[0.6] 用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC ピッチ(mm)9.0 使用温度範囲(℃)-10〜 +50 使用流体潤滑油・切削油等 許容曲げ半径(mm)35 呼び径(Φmm)38 特性耐油 参考質量(g/m)300 許容減圧力(KPa[mmHg])-65.0[-500]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする